Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2293679

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918120573

Sonepar Artikelnummer

121356296

Hersteller Artikelnummer

2293679

Hersteller Typ

UM 45-D15SUB/B/ZFKDS

Hersteller Artikel Nr.:

2293679

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

15

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

49.56 mm

Breite:

64 mm

Höhe:

45 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.059 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 15-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 16-polig