Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2294322

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918132705

Sonepar Artikelnummer

121356308

Hersteller Artikelnummer

2294322

Hersteller Typ

FLKMS-D25 SUB/S (1-25)

Hersteller Artikel Nr.:

2294322

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

70.97 mm

Breite:

67.5 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.168 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 27-polig