Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2295949

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918448028

Sonepar Artikelnummer

121356324

Hersteller Artikelnummer

2295949

Hersteller Typ

FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE

Hersteller Artikel Nr.:

2295949

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

9

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

62 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.062 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 9-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 10-polig