Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2295952

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918448035

Sonepar Artikelnummer

121356325

Hersteller Artikelnummer

2295952

Hersteller Typ

FLKMS-D37 SUB/B/ZFK3DS/PE

Hersteller Artikel Nr.:

2295952

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

70 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.137 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 37-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 39-polig