Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2300863

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 62

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918903213

Sonepar Artikelnummer

121356426

Hersteller Artikelnummer

2300863

Hersteller Typ

DFLK-D62 SUBH/S

Hersteller Artikel Nr.:

2300863

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

62

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

0.5 A

Breite:

40.4 mm

Höhe:

180 mm

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.189 kg

VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 62-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 16-polig