PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2300889
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918903237
Sonepar Artikelnummer
121356427
Hersteller Artikelnummer
2300889
Hersteller Typ
DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3
Hersteller Artikel Nr.:
2300889
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
4 A
Tiefe:
49 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
27.5 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.156 kg


