Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2302900

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918941420

Sonepar Artikelnummer

121356468

Hersteller Artikelnummer

2302900

Hersteller Typ

FLKM 16/ZFKDS

Hersteller Artikel Nr.:

2302900

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

52.34 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.066 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 16-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 16-polig