PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2304539
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918949129
Sonepar Artikelnummer
121356493
Hersteller Artikelnummer
2304539
Hersteller Typ
FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
Hersteller Artikel Nr.:
2304539
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
60.01 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.270 kg


