PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2310853
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 11
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356128537
Sonepar Artikelnummer
121356586
Hersteller Artikelnummer
2310853
Hersteller Typ
FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
Hersteller Artikel Nr.:
2310853
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
11
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.2 A
Tiefe:
60.9 mm
Breite:
58.92 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.102 kg


