PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2315049
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356313278
Sonepar Artikelnummer
121356659
Hersteller Artikelnummer
2315049
Hersteller Typ
VIP-2/SC/FLK20
Hersteller Artikel Nr.:
2315049
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
55.1 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.123 kg


