PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2315104
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356329378
Sonepar Artikelnummer
121356663
Hersteller Artikelnummer
2315104
Hersteller Typ
VIP-3/SC/FLK64
Hersteller Artikel Nr.:
2315104
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
118 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.318 kg


