PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2315120
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356312912
Sonepar Artikelnummer
121356665
Hersteller Artikelnummer
2315120
Hersteller Typ
VIP-2/SC/D15SUB/M
Hersteller Artikel Nr.:
2315120
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.106 kg


