PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2322223
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356451840
Sonepar Artikelnummer
121356798
Hersteller Artikelnummer
2322223
Hersteller Typ
VIP-3/SC/D37SUB/F/LED
Hersteller Artikel Nr.:
2322223
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
72.7 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg


