PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2322236
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356451758
Sonepar Artikelnummer
121356799
Hersteller Artikelnummer
2322236
Hersteller Typ
VIP-3/SC/D50SUB/F/LED
Hersteller Artikel Nr.:
2322236
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
98.2 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.256 kg


