PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2322326
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356451253
Sonepar Artikelnummer
121356807
Hersteller Artikelnummer
2322326
Hersteller Typ
VIP-2/SC/HD15SUB/M
Hersteller Artikel Nr.:
2322326
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
44.9 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg


