PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2322414
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 26
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356451710
Sonepar Artikelnummer
121356814
Hersteller Artikelnummer
2322414
Hersteller Typ
VIP-3/SC/HD26SUB/F
Hersteller Artikel Nr.:
2322414
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
52.3 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg


