PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2322427
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 44
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356451727
Sonepar Artikelnummer
121356815
Hersteller Artikelnummer
2322427
Hersteller Typ
VIP-3/SC/HD44SUB/F
Hersteller Artikel Nr.:
2322427
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
44
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
82.9 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.214 kg


