PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900187
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 34
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356492560
Sonepar Artikelnummer
121358365
Hersteller Artikelnummer
2900187
Hersteller Typ
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT
Hersteller Artikel Nr.:
2900187
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
34
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
65.6 mm
Breite:
168.3 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.315 kg


