PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900188
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 5
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356495974
Sonepar Artikelnummer
121358366
Hersteller Artikelnummer
2900188
Hersteller Typ
UM- D37SUB/M/HC3/AI/FMT
Hersteller Artikel Nr.:
2900188
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
5
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
65.6 mm
Breite:
258.3 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.461 kg


