Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903043

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356709583

Sonepar Artikelnummer

121358652

Hersteller Artikelnummer

2903043

Hersteller Typ

DFLK 50/FKCT

Hersteller Artikel Nr.:

2903043

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

58.77 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

143.4 mm

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.169 kg

VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anschluss 2: Push-in-Federanschluss 50-polig