Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903055

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356709422

Sonepar Artikelnummer

121358655

Hersteller Artikelnummer

2903055

Hersteller Typ

DFLK-D25 SUB/M/FKCT

Hersteller Artikel Nr.:

2903055

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

46 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

83.4 mm

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.112 kg

VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Push-in-Federanschluss 26-polig