Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903609

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Tiefe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356753050

Sonepar Artikelnummer

121358761

Hersteller Artikelnummer

2903609

Hersteller Typ

FLKM-M12/M/5P/SCO

Hersteller Artikel Nr.:

2903609

Polzahl:

5

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

4 A

Tiefe:

60 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.052 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: Stift 1x 5-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 6-polig