Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903740

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356762021

Sonepar Artikelnummer

121358800

Hersteller Artikelnummer

2903740

Hersteller Typ

FLKM-M12/F/8P/2A/SC044

Hersteller Artikel Nr.:

2903740

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2 A

Tiefe:

60 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.072 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: Buchse 1x 8-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 10-polig