PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903777
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 9
Bemessungsspannung - 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356796521
Sonepar Artikelnummer
121358803
Hersteller Artikelnummer
2903777
Hersteller Typ
VIP-2/PT/D 9SUB/M
Hersteller Artikel Nr.:
2903777
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
46.6 mm
Breite:
36.8 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.070 kg


