Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2904266

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356813433

Sonepar Artikelnummer

121358843

Hersteller Artikelnummer

2904266

Hersteller Typ

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED

Hersteller Artikel Nr.:

2904266

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

2 A

Tiefe:

63 mm

Breite:

72.3 mm

Höhe:

75.8 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.196 kg

VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 37