PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904271
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 62
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356814805
Sonepar Artikelnummer
121358847
Hersteller Artikelnummer
2904271
Hersteller Typ
VIP-3/PT/HD62SUB/M
Hersteller Artikel Nr.:
2904271
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
62
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.288 kg


