PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904272
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356814812
Sonepar Artikelnummer
121358848
Hersteller Artikelnummer
2904272
Hersteller Typ
VIP-2/PT/HD15SUB/F
Hersteller Artikel Nr.:
2904272
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
46.6 mm
Breite:
46.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.108 kg


