PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904290
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356813761
Sonepar Artikelnummer
121358863
Hersteller Artikelnummer
2904290
Hersteller Typ
VIP-3/PT/RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
2904290
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
26.6 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


