PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905131
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356947084
Sonepar Artikelnummer
121358948
Hersteller Artikelnummer
2905131
Hersteller Typ
UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R
Hersteller Artikel Nr.:
2905131
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
79 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.408 kg


