PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906440
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626076614
Sonepar Artikelnummer
121359167
Hersteller Artikelnummer
2906440
Hersteller Typ
FLKM 20/KDS3-MT/SC053
Hersteller Artikel Nr.:
2906440
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
60 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.225 kg


