PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908885
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626477923
Sonepar Artikelnummer
121359654
Hersteller Artikelnummer
2908885
Hersteller Typ
FLX-D25F/16CH/AI/TDC3K
Hersteller Artikel Nr.:
2908885
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.25 A
Tiefe:
38.3 mm
Breite:
307.3 mm
Höhe:
120.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.460 kg


