PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908886
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626477909
Sonepar Artikelnummer
121359655
Hersteller Artikelnummer
2908886
Hersteller Typ
FLX-D25F/8CH/AO/TDC3K
Hersteller Artikel Nr.:
2908886
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
38.3 mm
Breite:
152.4 mm
Höhe:
120.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg


