Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2908887

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626477916

Sonepar Artikelnummer

121359656

Hersteller Artikelnummer

2908887

Hersteller Typ

FLX-D25F/16CH/AO/TDC3K

Hersteller Artikel Nr.:

2908887

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

0.5 A

Tiefe:

38.3 mm

Breite:

307.3 mm

Höhe:

120.7 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.460 kg

Übergabemodul zur Umsetzung von TDC3000 auf moderne Steuerungsplattformen, analoger Ausgang, 16 Kanäle