PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908889
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626733067
Sonepar Artikelnummer
121359658
Hersteller Artikelnummer
2908889
Hersteller Typ
FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K
Hersteller Artikel Nr.:
2908889
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
38.3 mm
Breite:
307.3 mm
Höhe:
120.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.550 kg


