PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2909894
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 30
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626407869
Sonepar Artikelnummer
121359788
Hersteller Artikelnummer
2909894
Hersteller Typ
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500
Hersteller Artikel Nr.:
2909894
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
30
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
51.48 mm
Breite:
134.8 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.332 kg


