PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2962997
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 12
Bemessungsstrom - 0.05 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918184643
Sonepar Artikelnummer
121360313
Hersteller Artikelnummer
2962997
Hersteller Typ
UM 45-IB-DI/SIM8
Hersteller Artikel Nr.:
2962997
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
12
Bemessungsstrom:
0.05 A
Tiefe:
41 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.053 kg


