PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2970565
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918087753
Sonepar Artikelnummer
121360410
Hersteller Artikelnummer
2970565
Hersteller Typ
UMKS- C64M-VS
Hersteller Artikel Nr.:
2970565
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
70.87 mm
Breite:
134.8 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.275 kg


