PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2975890
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 56
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918089184
Sonepar Artikelnummer
121360418
Hersteller Artikelnummer
2975890
Hersteller Typ
UMK- EC56/56-XOL
Hersteller Artikel Nr.:
2975890
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
56
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1.5 A
Tiefe:
57.37 mm
Breite:
157.25 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.274 kg


