PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2976284
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 38
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918089313
Sonepar Artikelnummer
121360424
Hersteller Artikelnummer
2976284
Hersteller Typ
UMK- EC38/38-XOL
Hersteller Artikel Nr.:
2976284
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
38
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
57.32 mm
Breite:
101.5 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.197 kg


