PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2976297
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 38
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918089320
Sonepar Artikelnummer
121360425
Hersteller Artikelnummer
2976297
Hersteller Typ
UMK- EC38/38-XOR
Hersteller Artikel Nr.:
2976297
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
38
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
57.22 mm
Breite:
101.25 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.196 kg


