Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3240976

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356710947

Sonepar Artikelnummer

121363771

Hersteller Artikelnummer

3240976

Hersteller Typ

WP-EC TPE HF 15,8 BK

Hersteller Artikel Nr.:

3240976

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel, Material: TPE, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB