PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905333
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 240 V
Schutzpegel - 1.9 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046356947732
Sonepar Artikelnummer
120406891
Hersteller Artikelnummer
2905333
Hersteller Typ
VAL-SEC-T2-1S-350-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905333
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.9 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
40 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.216 kg


