PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907865
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.5 kV
Montageart - sonstige
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626244587
Sonepar Artikelnummer
120437173
Hersteller Artikelnummer
2907865
Hersteller Typ
VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2907865
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.5 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennspannung DC:
60 V
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Max. Dauerspannung DC:
75 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel N-PE:
0.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.207 kg


