PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906100
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 277 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626058078
Sonepar Artikelnummer
120463987
Hersteller Artikelnummer
2906100
Hersteller Typ
BLT-T2-320-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2906100
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
277 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung DC:
277 V
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Max. Dauerspannung DC:
277 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
3 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.039 kg


