PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466770
Netzform DC - Ja
Netzform IT - Nein
Prüfklasse Typ 2 - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151862527
Sonepar Artikelnummer
121336699
Hersteller Artikelnummer
1466770
Hersteller Typ
VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT
Hersteller Artikel Nr.:
1466770
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.272 kg
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.


