PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466771
Netzform DC - Ja
Netzform IT - Nein
Prüfklasse Typ 2 - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151862237
Sonepar Artikelnummer
121336700
Hersteller Artikelnummer
1466771
Hersteller Typ
VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT-R
Hersteller Artikel Nr.:
1466771
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.282 kg
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.


