PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2804416
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Netzform TN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356317832
Sonepar Artikelnummer
121357957
Hersteller Artikelnummer
2804416
Hersteller Typ
VAL-CP-MOSO 60-3C-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2804416
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.200 kg


