PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2858548
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 2.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356099141
Sonepar Artikelnummer
121358111
Hersteller Artikelnummer
2858548
Hersteller Typ
VAL-MS 230 IT/3+1
Hersteller Artikel Nr.:
2858548
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
2.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel L-N:
1.8 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.394 kg


