PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2882763
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356175821
Sonepar Artikelnummer
121358257
Hersteller Artikelnummer
2882763
Hersteller Typ
VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM
Hersteller Artikel Nr.:
2882763
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
40 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.502 kg


