PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906101
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626058085
Sonepar Artikelnummer
121359118
Hersteller Artikelnummer
2906101
Hersteller Typ
BLT-T2-1S-320-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2906101
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
3 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.045 kg


